Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSL-G1/8-4

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSL-G1/8-4
Rubix:d763140
Producator:186116
EAN:4052568039264
QSL-G1/8-4 Push-in L-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSL-G1/8-4 FESTO - FESTO 186116 PUSH-IN L-FITTING QSL-G1/8-4


Push-in L-fitting QSL-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x80x20 mm
Logistic Greutate13,3 g
Conexiunea 1g 1/8
Conexiunea 24
  • Disponibil – Data livrării la cerere