Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSLL-1/4-8

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSLL-1/4-8
Rubix:d755583
Producator:153080
EAN:4052568031732
QSLL-1/4-8 Push-in L-fitting, long

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 1/4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSLL-1/4-8 FESTO - FESTO 153080 PUSH-IN L-FITTING, LONG QSLL-1/4-8


Push-in L-fitting, long QSLL-1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x15x30 mm
Logistic Greutate42,47 g
Conexiunea 1r 1/4
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere