Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSLV-G1/8-4-100
Push-in L-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSLV-G1/8-4-100
Rubix:d756678
Producator:132060
EAN:4052568027124

Documente
Detalii produs : QSLV-G1/8-4-100 FESTO - FESTO 132060 PUSH-IN L-FITTING QSLV-G1/8-4-100
Push-in L-fitting QSLV-G1/8-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,94 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 |
| Conexiunea 2 | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere