Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSMLL-M5-6

Push-in L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSMLL-M5-6
Rubix:d755775
Producator:153341
EAN:4052568034023
QSMLL-M5-6 Push-in L-fitting, long

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : QSMLL-M5-6 FESTO - FESTO 153341 PUSH-IN L-FITTING, LONG QSMLL-M5-6


Push-in L-fitting, long QSMLL-M5-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x50x20 mm
Logistic Greutate9 g
Conexiunea 1m5
Conexiunea 26 mm
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere