Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSML-M3-4

Push-In L-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSML-M3-4
Rubix:48838
Producator:153332
EAN:4052568033958
QSML-M3-4 Push-in L-fitting

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 153332 - 153332 QSML-M3-4 RACORD L


Push-in L-fitting QSML-M3-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x19x10 mm
Logistic Greutate3,06 g
Conexiunea 1m3
Conexiunea 24 mm
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere