Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSRL-1/4-6
Push-in L-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSRL-1/4-6
Rubix:d757532
Producator:153412
EAN:4052568034481

Documente
Detalii produs : QSRL-1/4-6 FESTO - FESTO 153412 PUSH-IN L-FITTING, ROTATABLE QSRL-1/4-6
Push-in L-fitting, rotatable QSRL-1/4-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 45x30x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 24,2 g |
| Conexiunea 1 | r 1/4 |
| Conexiunea 2 | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere