Fitinguri pneumatice plug-in Festo CRQST-M5-6

Push-In T-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CRQST-M5-6
Rubix:d764017
Producator:164201
EAN:4052568073213
CRQST-M5-6 Push-in T-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1male thread m5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CRQST-M5-6 FESTO - FESTO 164201 PUSH-IN T-FITTING CRQST-M5-6


Push-in T-fitting CRQST-M5-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate25,9 g
Conexiunea 1male thread m5
Conexiunea 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura maximă120 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere