Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSMT-M5-6-100
Push-In T-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSMT-M5-6-100
Rubix:d755561
Producator:130785
EAN:4052568025069

Documente
Detalii produs : QSMT-M5-6-100 FESTO - FESTO 130785 PUSH-IN T-FITTING QSMT-M5-6-100
Push-in T-fitting QSMT-M5-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,99 g |
| Conexiunea 1 | male thread m5 |
| Conexiunea 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere