Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSTL-G3/8-10
Push-In T-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:QSTL-G3/8-10
Rubix:d763244
Producator:186175
EAN:4052568039790

Documente
Detalii produs : QSTL-G3/8-10 FESTO - FESTO 186175 PUSH-IN T-FITTING QSTL-G3/8-10
Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50,71 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 |
| Conexiunea 2 | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere