Fitinguri pneumatice plug-in Festo QST-V0-G1/8-6

Push-In T-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QST-V0-G1/8-6
Rubix:d763612
Producator:186336
EAN:4052568041229
QST-V0-G1/8-6 Push-in T-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QST-V0-G1/8-6 FESTO - FESTO 186336 PUSH-IN T-FITTING QST-V0-G1/8-6


Push-in T-fitting QST-V0-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19,3 g
Conexiunea 1g 1/8
Conexiunea 26
  • Disponibil – Data livrării la cerere