• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. 2019004 - 2019004 RACORD NIPLU R19 8MM POLIMER

    Fitinguri pneumatice plug-in Metal work 2019004

    Push-In-Union

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Metal work:2019004
    Rubix:81859
    Producator:2019004
    EAN:8024986126501
    brand logo
    brand logo

    Documente

    Detalii produs : 2019004 - 2019004 RACORD NIPLU R19 8MM POLIMER


    Informații tehnice


    atribute
    Conexiunea 28
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    135162 RIEGLER - 135162 RIEGLERC01481228 NORGREN - NORGREN C01481228 PFITC 12MM-R1/4F SWILVEL ELBOWQSMT-M3-4 FESTO - FESTO 153353 PUSH-IN T-FITTING QSMT-M3-4135097 RIEGLER - 135097 RIEGLERQSTL-G1/8-8-50 FESTO - FESTO 132077 PUSH-IN T-FITTING QSTL-G1/8-8-50862.018-6 RIEGLER - 862.018-6 RIEGLERKQ2E06-03A SMC - SMC KQ2E06-03A BRASS FITTING 3/8 THREAD I 6 TUBENPFC-T-3G18-F FESTO - FESTO 8030235 T-FITTING NPFC-T-3G18-FNPQM-L-G18-Q6-P10 FESTO - FESTO 558709 PUSH-IN L-FITTING NPQM-L-G18-Q6-P10QSLV-G1/8-8 FESTO - FESTO 186140 PUSH-IN L-FITTING QSLV-G1/8-8101250418 - 101250418 RACORD RAPID DREPT METALIC R1/8 X 4MM100231206 NORGREN - NORGREN 100231206 PFIT 12-6MM STEM REDUCERKQ2L04-99A1 SMC - SMC KQ2L04-99A1 ONE-TOUCH FITTINGC0SA01028 NORGREN - NORGREN C0SA01028 10-1/4 FLOW CONTROL (IN) G THRDKQG2T12-02S SMC - SMC KQG2T12-02S ONE-TOUCH FITTING SUS 316
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut