Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSYL-G1/8-4

Push-in Y-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSYL-G1/8-4
Rubix:d763288
Producator:186189
EAN:4052568039936
QSYL-G1/8-4 Push-in Y-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSYL-G1/8-4 FESTO - FESTO 186189 PUSH-IN Y-FITTING QSYL-G1/8-4


Push-in Y-fitting QSYL-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x24x32 mm
Logistic Greutate17,48 g
Conexiunea 1g 1/8
Conexiunea 24
  • Disponibil – Data livrării la cerere