Referințe
Mecaline:897538
Rubix:d759745
Producator:897538
EAN:3660338498688


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Culoare | transparent |
Documente
Detalii produs : 897538 MECALINE - 897538 FURTUN PVC ALIMENTAR DIAM. 19X27 50M MECALINE
Transparent PVC (Phthalate-free) hose with textile reinforcement for the passage of pressurised food liquids, spirits drawing up to 20 °. Temperatures range: -20°C...60°C. Complies with European directive Reg (EU) 10/2011 for stimulants A-B-C-D2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Culoare | transparent |
| Lungimea tamburului | 50 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere