Accesorii si piese pentru conectoare Festo QSPK10-6

QSPK plug-in cartridge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSPK10-6
Rubix:d755719
Producator:132980
EAN:4052568028886
QSPK10-6 Cartridge

Documente

Detalii produs : QSPK10-6 FESTO - FESTO 132980 CARTRIDGE


Cartridge QSPK10-6 With push-in connector, straight Size=Mini, Nominal size=3,7 mm, Type of seal on screw-in stud=O-ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Cartridge QSPK10-6 with plug connection, straight. Size=Mini, Nominal diameter=3.7 mm, Seal type at screw-in spigot=O-Ring, Mounting position=any, Package quantity=10

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1,89 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere