Referințe
Norton:66252836898
Rubix:d1221396

Detalii produs : 66252836898 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252836898
Puncte forte
Unsurpassed service life, high material removal rate, faster cutting and high stability.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.3 mm |
| Material abraziv | ceramică |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 60 |
| Serie | norton quantum |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
