Rulment cu bile SKF 307-ZNR, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Radial deep groove ball bearing, single row, with filling notch
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:307-ZNR
Rubix:d1256094
Producator:81519
EAN:7316576680298





Detalii produs : 307-ZNR SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 307-ZNR
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x86,6x86,6 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 496 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 307 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 16000 rpm |
| Limitați viteza | 9500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 26500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
