Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GE75-KTT-B, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 49.5 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE75-KTT-B
Rubix:d335375
Producator:0009788920000
EAN:4012802818758

Detalii produs : GE75-KTT-B INA - INA BEARINGINSERT TSEALS GE75KTTB
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 67x130x130 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2650 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 49.5 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
