Rulment cu bile INA RA104-NPP-B-HLA, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 39 mm | Diametrul interior: 31.75 mm
Radial Insert Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RA104-NPP-B-HLA
Rubix:d1235491
Producator:0741303230000
EAN:4012802875232
Documente
Detalii produs : RA104-NPP-B-HLA INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA RA104-NPP-B-HLA
Radial insert ball bearings RA. . -NPP-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 560 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | ra..-npp |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
| Greutate | 0.508 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
