Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE20-XL-KRR-B, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 31 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GYE20-XL-KRR-B
Rubix:119794
Producator:0008089380000
EAN:4012802783384

Detalii produs : GYE20-XL-KRR-B INA - INA LAGAR CU RULMENT GYE20-XL-KRR-B
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere