Rulment cu ace INA NA49/28-XL

Radial roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NA49/28-XL
Rubix:338671
Producator:0506617100000
EAN:4012802469035
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior45 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA49/28-XL INA - INA RULMENT NA 49/28-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Puncte forte

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)17x45x45 mm
Logistic Greutate99 g
Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior45 mm
Lățime17 mm
Seriena..-xl
Viteza de referință7200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r33500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr27500 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil