Rulment cu ace INA NA4904-XL-C3

Radial roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NA4904-XL-C3
Rubix:d334463
Producator:0506595700030
EAN:4012802702392
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA4904-XL-C3 INA - NA4904-XL-C3 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Puncte forte

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate75,2 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime17 mm
Seriena49..-xl
Sarcină statică de bază, radială - C0r25500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr23700 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
  • Disponibil – Data livrării la cerere