Referințe
INA:G35X42X4
Rubix:d1225146
Producator:G35X42X4
Detalii produs : G35X42X4 INA - SEALS/COVER INA G35X42X4
The sealing rings are used as contact sealing elements for sealing the bearing point in the adjacent construction
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Serie | g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere