Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204531
Radial Shaft Seal WA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67204531
Rubix:d393189
Producator:67204531

Documente
Detalii produs : 67204531 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67204531 FREUDENBERG SEAL
Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip. In addition, the standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side.
Aplicații
Sealing of rotating machine elements such as shafts, hubs and axles.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere