Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 24339365

Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:24339365
Rubix:d467392
Producator:MN03-10.17 90 X 120 X 0 X 12 X 0 PTFE K212
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 24339365 SIMRIT - 24339365 SIMRIT


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Puncte forte

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Aplicații

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime12 mm
Materialptfe
Execuțienu se aplică
  • Disponibil – Data livrării la cerere