Rulmenți sferici SKF GEH 25 TXG3E-2LS, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 25 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEH Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GEH 25 TXG3E-2LS
Rubix:d1268546
EAN:7316574932511
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GEH 25 TXG3E-2LS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEH 25 TXG3E-2LS


Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime28 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.19 kg
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr176000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.