Rulmenți sferici SKF GEZ 104 ES, Diametrul exterior: 50.8 mm | Lățime: 27.7 mm | Diametrul interior: 32 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GEZ 104 ES
Rubix:d739816
Producator:7076
EAN:7316576612220
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior32 mm
Diametrul exterior50.8 mm
Lățime27.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GEZ 104 ES SKF - SKF SPHER PLAIN BEARING GEZ 104 ES


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.

Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)27,7x50,8x31,7 mm
Logistic Greutate216,4 g
Diametrul interior32 mm
Diametrul exterior50.8 mm
Lățime27.7 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr86500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.