Rulmenți sferici SKF GEZ 400 ES, Diametrul exterior: 158.7 mm | Lățime: 88.9 mm | Diametrul interior: 102 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:GEZ 400 ES
Rubix:d1314506
Producator:7116
EAN:7316576612459




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 102 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 158.7 mm |
| Lățime | 88.9 mm |
Detalii produs : GEZ 400 ES SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEZ 400 ES
Puncte forte
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6908 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 102 mm |
| Diametrul exterior | 158.7 mm |
| Lățime | 88.9 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 900000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere