Rulmenți sferici SKF GEZ 212 ESX-2LS, Diametrul exterior: 111.125 mm | Lățime: 61.112 mm | Diametrul interior: 70 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GEZ 212 ESX-2LS
Rubix:d1305146
Producator:538903
EAN:7316575576400
SKF SPHERICAL PLAIN BEARING GEZ 212 ESX-2LS

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime61.112 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GEZ 212 ESX-2LS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEZ 212 ESX-2LS


Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2400 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime61.112 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.