Rulmenți sferici SKF GEZ 312 ES, Diametrul exterior: 149.225 mm | Lățime: 83.34 mm | Diametrul interior: 95.25 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:GEZ 312 ES
Rubix:d1320097
Producator:7113
EAN:7316576612435




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 149.225 mm |
| Lățime | 83.34 mm |
Detalii produs : GEZ 312 ES SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEZ 312 ES
Puncte forte
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95.25 mm |
| Diametrul exterior | 149.225 mm |
| Lățime | 83.34 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 780000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere