Rulmenți sferici INA GE35-HO-2RS-E, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 35 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE35-HO-2RS-E
Rubix:d1232402
Producator:3006217440000
EAN:4064328074170
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE35-HO-2RS-E INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE35-HO-2RS-E


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Puncte forte

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Aplicații

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime35 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.237 kg
Grosime35 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr79900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.