Rulmenți sferici SKF GEM 50 ESX-2LS, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 50 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:GEM 50 ESX-2LS
Rubix:d733722
Producator:540194
EAN:7316575579326

Detalii produs : GEM 50 ESX-2LS SKF - GEM 50 ESX-2LS SKF
Puncte forte
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 562,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
