Rulmenți sferici INA GE50-LO, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 50 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE50-LO
Rubix:38000
Producator:0066474990000
EAN:4012802529531
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE50-LO INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 50 LO


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series W, cylindrical extensions on inner ring, open design

Puncte forte

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Aplicații

Particularly suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)50x75x75 mm
greutate ambalate582 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime50 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr203000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere