Rulmenți sferici SKF GEM 70 ESX-2LS, Diametrul exterior: 105 mm | Lățime: 65 mm | Diametrul interior: 70 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:GEM 70 ESX-2LS
Rubix:d1318284
Producator:538893
EAN:7316575579296

Detalii produs : GEM 70 ESX-2LS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEM 70 ESX-2LS
Puncte forte
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1577 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere