Rulmenți sferici SKF GEM 80 ESX-2LS, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 74 mm | Diametrul interior: 80 mm

Radial Spherical Plain Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:GEM 80 ESX-2LS
Rubix:d1308282
Producator:540188
EAN:7316575579302
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime74 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GEM 80 ESX-2LS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEM 80 ESX-2LS


Puncte forte

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2373,4 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime74 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.