Tăietor monobloc Format 24141200, 9124141200
Radius cut.WN VHMTiALN 12mm HAT2 D6mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24141200, 9124141200
Rubix:d787410
Producator:24141200
EAN:4317784471633
Detalii produs : 24141200 FORMAT - 24141200 FORMAT
Solid carbide ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Can be used for copy milling. Suitable for HSC machining up to 62 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

