Referințe
Hiwin:PMN05HZ0HM
Rubix:d1354749
rezumat tehnic
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Lungime | 19 mm |
Detalii produs : PMN05HZ0HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN PMN05HZ0HM
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Lungime | 19 mm |
| Înălțimea pe șină | 4.5 mm |
| Dimensiunea designului | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere