Referințe
Hiwin:PMN12CZ0HM
Rubix:d1351341
rezumat tehnic
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Lungime | 35 mm |
Detalii produs : PMN12CZ0HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN PMN12CZ0HM
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Lungime | 35 mm |
| Înălțimea pe șină | 10 mm |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere