Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 865385

Ratchet combination spanner reversible - metric

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:8298258
Roebuck:865385
Rubix:d797636
EAN:3660338047107
COMBINATION RATCHET WRENCH Opening mm 12

rezumat tehnic

Deschidere12
Lungime171 mm
Tipcheie cu clichet

Documente

Detalii produs : 865385 ROEBUCK - 865385 CHEIE COMBINATA CU CLICHET 12 ROEBUCK


Standard: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Matt satin finish.
Ratchet system with 72 teeth.
5° Recovery Angle-15° offset box end.
Small head profile.
Ideal for applications in coined spaces.
Built-in reverse lever.

Puncte forte

Disposes of a nut preserving thread

Informații tehnice


atribute
Deschidere12
Lungime171 mm
Tipcheie cu clichet
  • Disponibil – Data livrării la cerere