Referințe
Optibelt:2 PJ 813 RB
Rubix:d437637
Producator:1950286
EAN:4014486105926




Detalii produs : 2 PJ 813 RB OPTIBELT - 2 PJ 813 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 813 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 2 pj 813 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
