Referințe
Optibelt:2 PM 3010 RB
Rubix:d432982
Producator:1828540
EAN:4014486107616




Detalii produs : 2 PM 3010 RB OPTIBELT - 2 PM 3010 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 686 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Lungime | 3010 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Distanța cu nervuri | 9.4 mm |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 2 pm 3010 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
