Referințe
Optibelt:2 PM 13741 RB
Rubix:d451131
Producator:1979701
EAN:4014486107807




Detalii produs : 2 PM 13741 RB OPTIBELT - 2 PM 13741 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3133 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Lungime | 13741 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Distanța cu nervuri | 9.4 mm |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 2 pm 13741 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
