Referințe
Optibelt:3 PK 2235 RB
Rubix:d441958
Producator:1836773
EAN:4014486112177




Detalii produs : 3 PK 2235 RB OPTIBELT - 3 PK 2235 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 154 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 2235 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 3 pk 2235 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
