Referințe
Optibelt:4 PJ 1301 RB
Rubix:d419090
Producator:1766003
EAN:4014486115123




Detalii produs : 4 PJ 1301 RB OPTIBELT - OPTIBELT PJ 1301 4775A MULTI RIB BELT 1301J4
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Lungime | 1301 mm |
| Numărul de coaste | 4 |
| Distanța cu nervuri | 2.34 mm |
| Înălțime | 3.5 mm |
| Desemnarea centurii | 4 pj 1301 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere