Referințe
Optibelt:6 PK 1755 RB
Rubix:d439058
Producator:1943253
EAN:4014486124910




Detalii produs : 6 PK 1755 RB OPTIBELT - 6 PK 1755 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 242 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1755 mm |
| Numărul de coaste | 6 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 6 pk 1755 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
