Referințe
Optibelt:7 PK 1371 RB
Rubix:d439780
Producator:1705961
EAN:4014486129069




Detalii produs : 7 PK 1371 RB OPTIBELT - 7 PK 1371 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 221 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1371 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pk 1371 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
