Referințe
Optibelt:7 PK 2460 RB
Rubix:d447598
Producator:1829459
EAN:4014486129311




Detalii produs : 7 PK 2460 RB OPTIBELT - 7 PK 2460 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 396 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 2460 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pk 2460 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
