Referințe
Optibelt:3 PH 1301 RB
Rubix:d437750
Producator:1661689
EAN:4014486109832




Detalii produs : 3 PH 1301 RB OPTIBELT - 3 PH 1301 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1301 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 3 ph 1301 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
