Referințe
Optibelt:7 PL 1562 RB
Rubix:d430949
Producator:1849508
EAN:4014486129441




Detalii produs : 7 PL 1562 RB OPTIBELT - 7 PL 1562 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 448 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 1562 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pl 1562 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
