Referințe
Optibelt:7 PL 6096 RB
Rubix:d418784
Producator:1817283
EAN:4014486129816




Detalii produs : 7 PL 6096 RB OPTIBELT - 7 PL 6096 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1750 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 6096 mm |
| Numărul de coaste | 7 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 7 pl 6096 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
