Rulment cu role conice SKF RBT1-0429, Diametrul exterior: 86.728 mm | Lățime: 30.542 mm
RBT1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RBT1-0429
Rubix:d1270780




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 86.728 mm |
|---|---|
| Lățime | 30.542 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : RBT1-0429 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF RBT1-0429
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 86.728 mm |
|---|---|
| Lățime | 30.542 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | rbt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere